Weidmüller - SlimFix X, Repères de fils et de câbles, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, blanc - 1432750000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 16...500 mm
diamètre du câble - 7...40 mm
longueur - 60 mm
largeur - 11 mm
Conditionnement
60 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118237382
Réf. Sonepar
00097823761
Réf. Fournisseur
1432750000
Marque
Weidmüller
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
16...500 mm
diamètre du câble:
7...40 mm
longueur:
60 mm
largeur:
11 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Repérage de boutonnerie, 27 x 18 mm, blanc, adhésif
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


