Weidmüller - SLS 5.08/03/180DF SN BK BX SO - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 2657730000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé flexible
nombre de pôles - 3
dimension des contacts - 5.08 mm
couleur du boîtier/corps - noir
finition des contacts - goupille
Emballage et conditions
48 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs pour CI pas < 5mm
EAN
4050118671322
Réf. Sonepar
00097004776
Réf. Fournisseur
2657730000
Marque
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé flexible
nombre de pôles:
3
dimension des contacts:
5.08 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
finition des contacts:
goupille
dimension des raccordements:
5.08 mm
angle contact/raccordement conducteur:
90° (vertical vers le haut)
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du contact:
cuivre
température de fonctionnement:
-50...100 °C
classe de protection (IP), monté:
autre
Les Atouts de l'article:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 3, 180°, Raccordement vissé, Boîte
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


