Weidmüller - SM 27/12.5 K MC NE GR - Repères d'appareillages - SwitchMark - 1027830000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
couleur - gris
longueur - 1 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Conditionnement
80 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248755530
Réf. Sonepar
00097875553
Réf. Fournisseur
1027830000
Marque
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
couleur:
gris
longueur:
1 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
27 mm
hauteur:
12.5 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


