Weidmüller - SM 27/12.5 K MC NE SI - Repères d'appareillages - SwitchMark - 1713720000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
couleur - argent
longueur - 1 mm
transparent - Non
fluorescent - Non
Conditionnement
80 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190331139
Réf. Sonepar
00097033113
Réf. Fournisseur
1713720000
Marque
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
couleur:
argent
longueur:
1 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
27 mm
hauteur:
12.5 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


