Weidmüller - SM 27/12.5 MC NE GE - Repères d'appareillages - SwitchMark - 1131860000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
inscription - sans inscription
couleur - jaune
longueur - 1 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Conditionnement
80 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248912421
Réf. Sonepar
00097891242
Réf. Fournisseur
1131860000
Marque
Weidmüller
inscription:
sans inscription
couleur:
jaune
longueur:
1 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
27 mm
hauteur:
12.5 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Repérage d?appareils, Largeur: 27 mm, Caractères imprimés: sans, Polyamide 66, jaune, -40...100 °C
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


