🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Weidmüller - SM 27/18-22 K MC NE GR - Repérage de fils - 1428180000

CopieCopie
Weidmüller - SM 27/18-22 K MC NE GR - Repérage de fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - gris

  • longueur - 1.2 mm

  • diamètre - 22 mm

Conditionnement

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118232516

Réf. Sonepar

00097823251

Réf. Fournisseur

1428180000

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

gris

longueur:

1.2 mm

diamètre:

22 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

27 mm

hauteur:

53.75 mm

Borniers d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller