Weidmüller - SM 27/18 MC NE RT - Repérage de fils Repérage d?appareils, Largeur: 27 mm, Carac - 1906110000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
inscription - sans inscription
couleur - rouge
longueur - 1 mm
transparent - Non
fluorescent - Non
Conditionnement
80 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248528295
Réf. Sonepar
00097852829
Réf. Fournisseur
1906110000
Marque
Weidmüller
inscription:
sans inscription
couleur:
rouge
longueur:
1 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
27 mm
hauteur:
18 mm
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


