Amélioration de nos services digitaux : des perturbations peuvent affecter l’affichage des prix et le passage de commande le lundi 28 septembre entre 11h30 et 15h. Merci de votre compréhension.

Page d'accueil

Weidmüller - SM 27/27 MC NE SI - Repères d'appareillages - SwitchMark - 1773230000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - SM 27/27 MC NE SI - Repères d'appareillages - SwitchMark

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • inscription - sans inscription

  • couleur - argent

  • longueur - 1 mm

  • transparent - Non

  • fluorescent - Non

Conditionnement

  • 60 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248139422

Réf. Sonepar

00097813942

Réf. Fournisseur

1773230000

Marque

Weidmüller

inscription:

sans inscription

couleur:

argent

longueur:

1 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

27 mm

hauteur:

27 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Repérage d?appareils, Largeur: 27 mm, Caractères imprimés: sans, Polyamide 66, argent, -40...100 °C

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller