Weidmüller - SM 27/8 MM GN - Repérage de fils Repérage d?appareils, Largeur: 27 mm, Caractère - 2006490000

CopieCopie
Weidmüller - SM 27/8 MM GN - Repérage de fils Repérage d?appareils, Largeur: 27 mm, Caractère

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • couleur - vert

  • longueur - 0.1 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Repérage de fils

EAN

4050118391305

Réf. Sonepar

00097839130

Réf. Fournisseur

2006490000

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Non

couleur:

vert

longueur:

0.1 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

27 mm

hauteur:

8 mm

Matériels d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.