Weidmüller - SM 35/18 K MC NE WS - Repères d'appareillages - SwitchMark - 1336690000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - SM 35/18 K MC NE WS - Repères d'appareillages - SwitchMark

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • couleur - blanc

  • longueur - 1 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

Conditionnement

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118141139

Réf. Sonepar

00097814113

Réf. Fournisseur

1336690000

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Oui

couleur:

blanc

longueur:

1 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

35 mm

hauteur:

18 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Repérage d?appareils, Largeur: 35 mm, Caractères imprimés: sans, Polyamide 66, blanc, -40...60 °C

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller