Amélioration de nos services digitaux : des perturbations peuvent affecter l’affichage des prix et le passage de commande le lundi 28 septembre entre 11h30 et 15h. Merci de votre compréhension.

Page d'accueil

Weidmüller - SM 36/18-30 K MC NE WS - Repères d'appareillages - SwitchMark - 1428190000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - SM 36/18-30 K MC NE WS - Repères d'appareillages - SwitchMark

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • couleur - blanc

  • longueur - 1.2 mm

  • diamètre - 30 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118232455

Réf. Sonepar

00097823249

Réf. Fournisseur

1428190000

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Oui

couleur:

blanc

longueur:

1.2 mm

diamètre:

30 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

36 mm

hauteur:

56 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Repérage d?appareils, Largeur: 36 mm, Caractères imprimés: sans, Polyamide 66, blanc, -40...60 °C

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller