Weidmüller - SM 37.5/17 MC NE WS - Repères d'appareillages - SwitchMark - 1336710000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 1.2 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Conditionnement
40 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118141269
Réf. Sonepar
00097814126
Réf. Fournisseur
1336710000
Marque
Weidmüller
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
1.2 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
37.5 mm
hauteur:
17 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Repérage d?appareils, Largeur: 37.5 mm, Caractères imprimés: sans, Polyamide 66, blanc, -40...100 °C
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


