Weidmüller - SM 42/42-30 K MC NE WS - Repérage de fils - 1323530000

CopieCopie
Weidmüller - SM 42/42-30 K MC NE WS - Repérage de fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • couleur - blanc

  • longueur - 1.2 mm

  • diamètre - 30 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118126693

Réf. Sonepar

00097812669

Réf. Fournisseur

1323530000

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Oui

couleur:

blanc

longueur:

1.2 mm

diamètre:

30 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

42 mm

hauteur:

42 mm

Borniers d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.