Weidmüller - SM 44/44-21 MC NE GR - Repérage de fils Repérage d?appareils, Largeur: 44 mm, Ca - 1323600000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - gris
longueur - 1.2 mm
diamètre - 21 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118126914
Réf. Sonepar
00097812691
Réf. Fournisseur
1323600000
Marque
Weidmüller
couleur:
gris
longueur:
1.2 mm
diamètre:
21 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
44 mm
hauteur:
44 mm
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


