Weidmüller - SM 46/46-30 MC NE GR - Repérage de fils Repérage d?appareils, Largeur: 46 mm, Ca - 1323520000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - gris
longueur - 1.2 mm
diamètre - 30 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118126839
Réf. Sonepar
00097812683
Réf. Fournisseur
1323520000
Marque
Weidmüller
couleur:
gris
longueur:
1.2 mm
diamètre:
30 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
46 mm
hauteur:
46 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Repérage d?appareils, Largeur: 46 mm, Caractères imprimés: sans, Polyamide 66, gris, -40...100 °C
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


