Weidmüller - SM-FO 27/12.5 MM GE - Repérage de fils Repérage d?appareils, Largeur: 27 mm, Car - 2621230000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Non
couleur - jaune
longueur - 0.55 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118625813
Réf. Sonepar
00097003491
Réf. Fournisseur
2621230000
Marque
Weidmüller
auto-adhésif:
Non
couleur:
jaune
longueur:
0.55 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
27 mm
hauteur:
12.5 mm
Matériels d'installation
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


