Weidmüller - SMSE DK4D HALB M.BOH - Série SAK - blocs de jonction - 2046600000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
longueur - 10 mm
transparent - Non
magnétique - Non
largeur - 15 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190242510
Réf. Sonepar
00097024251
Réf. Fournisseur
2046600000
Marque
Weidmüller
couleur:
blanc
longueur:
10 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
15 mm
hauteur:
10 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Série SAK - blocs de jonction
Les Atouts de l'article:
Série SAK - blocs de jonction -SMSE DK4D HALB M.BOH
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Série SAK - blocs de jonction -SMSE DK4D HALB M.BOH
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


