Weidmüller - Software and engineering - 3008270000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné primaire In - 250 A
courant assigné secondaire - 1 A
classe de précision - 0.5
diamètre d'ouverture - 20 mm
puissance apparente nominale secondaire - 5 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Software and engineering
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986909526
Réf. Sonepar
00097690952
Réf. Fournisseur
3008270000
Marque
Weidmüller
courant assigné primaire In:
250 A
courant assigné secondaire:
1 A
classe de précision:
0.5
diamètre d'ouverture:
20 mm
puissance apparente nominale secondaire:
5 VA
Les Atouts de l'article:
CMA-A30-250-1A-0,5-5VA -Software and engineering
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


