Weidmüller - Software and engineering - 3008280000

CopieCopie
Weidmüller - Software and engineering

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné primaire In - 300 A

  • courant assigné secondaire - 1 A

  • diamètre d'ouverture - 20 mm

  • classe de précision - 0.5

  • puissance apparente nominale secondaire - 5 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099986909533

Réf. Sonepar

00097690953

Réf. Fournisseur

3008280000

Réf. Commerciale

Weidmüller

courant assigné primaire In:

300 A

courant assigné secondaire:

1 A

diamètre d'ouverture:

20 mm

classe de précision:

0.5

puissance apparente nominale secondaire:

5 VA

CMA-A30-300-1A-0,5-5VA -Software and engineering