Weidmüller - Software and engineering - 1423550000

CopieCopie
Weidmüller - Software and engineering

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • varmètre - Oui

  • compte-tours - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118227871

Réf. Sonepar

00097822807

Réf. Fournisseur

1423550000

Réf. Commerciale

Weidmüller

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

varmètre:

Oui

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Oui

compteur d'impulsions:

Non

fréquence d'échantillonnage:

1024 Hz

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...250 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...500 V

écran:

LCD

supporte protocole Modbus:

Oui

avec journal d'audit (audit log):

Non

avec journal des événements de sécurité (security event log):

Non

largeur:

96 mm

hauteur:

96 mm

profondeur:

68 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP51

Permet la mesure détaillée des installations de production.