Weidmüller - Software and engineering - 1481980000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 600 A
courant assigné secondaire - 1 A
diamètre d'ouverture - 32.5 mm
classe de précision - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Software and engineering
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118290936
Réf. Sonepar
00097829093
Réf. Fournisseur
1481980000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In:
600 A
courant assigné secondaire:
1 A
diamètre d'ouverture:
32.5 mm
classe de précision:
1
puissance apparente nominale secondaire:
5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
hauteur de l'ouverture:
32.5...32.5 mm
largeur de l'ouverture:
32.5...32.5 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
câble
nombre d'entrées primaires:
1