Weidmüller - Software and engineering - 1482070000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 500 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 25.7 mm
classe de précision - 0.5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Software and engineering
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118291100
Réf. Sonepar
00097829118
Réf. Fournisseur
1482070000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
500 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
25.7 mm
classe de précision:
0.5
puissance apparente nominale secondaire:
5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
hauteur de l'ouverture:
10...10 mm
largeur de l'ouverture:
30...30 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Oui
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
1