Weidmüller - Software and engineering - 1482170000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné primaire In - 250 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.5
hauteur de l'ouverture - 22.8...22.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Software and engineering
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00097829124
Réf. Fournisseur
1482170000
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
courant assigné primaire In:
250 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.5
hauteur de l'ouverture:
22.8...22.8 mm
puissance apparente nominale secondaire:
5 VA
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
largeur de l'ouverture:
22.8...22.8 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
CMA-22-250-5A-5VA-0,5 -Software and engineering
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


