Weidmüller - Software and engineering - 1482150000

CopieCopie
Weidmüller - Software and engineering

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant assigné primaire In - 100 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 0.5

  • hauteur de l'ouverture - 22.8...22.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00097829130

Réf. Fournisseur

1482150000

Marque

Weidmüller

modèle:

autre

courant assigné primaire In:

100 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

0.5

hauteur de l'ouverture:

22.8...22.8 mm

puissance apparente nominale secondaire:

2.5 VA

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

largeur de l'ouverture:

22.8...22.8 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

1

Software and engineering

Les Atouts de l'article:

CMA-22-100-5A-2,5VA-0,5 -Software and engineering

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.