Weidmüller - Software and engineering - 2425420000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ampèremètre - Oui
voltmètre - Oui
appareil de mesure de la puissance effective - Oui
varmètre - Oui
compte-tours - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Software and engineering
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118433449
Réf. Sonepar
00097843351
Réf. Fournisseur
2425420000
Réf. Commerciale
Weidmüller
ampèremètre:
Oui
voltmètre:
Oui
appareil de mesure de la puissance effective:
Oui
varmètre:
Oui
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Oui
compteur d'impulsions:
Oui
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...275 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...476 V
nombre de sorties analogiques:
2
nombre de sorties numériques:
2
largeur:
96 mm
hauteur:
96 mm
profondeur:
48 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP20