Weidmüller - Software and engineering - 2425500000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ampèremètre - Non
voltmètre - Non
appareil de mesure de la puissance effective - Non
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - 0.2S
varmètre - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Software and engineering
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118433470
Réf. Sonepar
00097843352
Réf. Fournisseur
2425500000
Réf. Commerciale
Weidmüller
ampèremètre:
Non
voltmètre:
Non
appareil de mesure de la puissance effective:
Non
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:
0.2S
varmètre:
Non
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Non
compteur d'impulsions:
Non
fréquence d'échantillonnage:
20 Hz
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...417 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...720 V
tension d'alimentation DC:
80...300 V
plage de mesure de la fréquence:
0...20000 Hz
écran:
LCD
écran déporté:
Oui
résolution d'écran (horizontale):
320 px
résolution d'écran (verticale):
240 px
nombre de sorties analogiques:
2
nombre d’entrées numériques:
2
nombre de sorties numériques:
2
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Oui
supporte le protocole OPC UA PubSub:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
avec signature firmware:
Non
avec journal des événements de sécurité (security event log):
Non
avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):
Non
webserveur avec protocole de transfert HTTPS:
Non
largeur:
144 mm
hauteur:
144 mm
profondeur:
81 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP20