Weidmüller - Software and engineering - 2489780000

CopieCopie
Weidmüller - Software and engineering

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ampèremètre - Non

  • voltmètre - Non

  • appareil de mesure de la puissance effective - Non

  • classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - 0.5S

  • varmètre - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118499803

Réf. Sonepar

00097849982

Réf. Fournisseur

2489780000

Réf. Commerciale

Weidmüller

ampèremètre:

Non

voltmètre:

Non

appareil de mesure de la puissance effective:

Non

classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:

0.5S

varmètre:

Non

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Non

compteur d'impulsions:

Non

fréquence d'échantillonnage:

20 Hz

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...277 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...480 V

tension d'alimentation DC:

20...70 V

plage de mesure de la fréquence:

0...20000 Hz

écran:

LCD

écran déporté:

Oui

nombre de sorties analogiques:

2

nombre d’entrées numériques:

2

nombre de sorties numériques:

2

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Oui

supporte le protocole OPC UA PubSub:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

avec signature firmware:

Non

avec journal des événements de sécurité (security event log):

Non

avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS:

Non

largeur:

107.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

46 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP20

Permet la mesure détaillée des installations de production.