Weidmüller - Software and engineering - 2656270000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné primaire In - 18 A
courant assigné secondaire - 0.04 A
diamètre d'ouverture - 20 mm
classe de précision - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Software and engineering
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118666366
Réf. Sonepar
00097866636
Réf. Fournisseur
2656270000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
autre
courant assigné primaire In:
18 A
courant assigné secondaire:
0.04 A
diamètre d'ouverture:
20 mm
classe de précision:
1
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
hauteur de l'ouverture:
30...30 mm
largeur de l'ouverture:
20...20 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Oui
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1