Weidmüller - SP-RS PLC PLC5 1771-WB/WD - Connecteurs STV, RSV / autres - 6720001397

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
profondeur - 144 mm
largeur - 30 mm
hauteur - 254 mm
pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118767179
Réf. Sonepar
00097876717
Réf. Fournisseur
6720001397
Marque
Weidmüller
profondeur:
144 mm
largeur:
30 mm
hauteur:
254 mm
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Connecteurs STV, RSV / autres
Les Atouts de l'article:
Porte-carte pour les applications industrielles à utiliser avec des diverses cartes 19 pouces.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Porte-carte pour les applications industrielles à utiliser avec des diverses cartes 19 pouces.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


