Weidmüller - SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH - Connecteurs STV, RSV / autres - 6720001400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
profondeur - 142 mm
largeur - 30 mm
hauteur - 254 mm
pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118765878
Réf. Sonepar
00097007042
Réf. Fournisseur
6720001400
Marque
Weidmüller
profondeur:
142 mm
largeur:
30 mm
hauteur:
254 mm
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Connecteurs STV, RSV / autres
Les Atouts de l'article:
Porte-carte pour les applications industrielles à utiliser avec des diverses cartes 19 pouces.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Porte-carte pour les applications industrielles à utiliser avec des diverses cartes 19 pouces.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


