Weidmüller - SR-SMD 4.50/05/90LFM 3.2AU BK RL Boitiers électronique (vides) - 1155880000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de boîtier - fermé
largeur - 9.1 mm
hauteur - 24 mm
profondeur - 16.3 mm
matériau - plastique
Conditionnement
300 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248942305
Réf. Sonepar
00097894230
Réf. Fournisseur
1155880000
Marque
Weidmüller
type de boîtier:
fermé
largeur:
9.1 mm
hauteur:
24 mm
profondeur:
16.3 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
noir
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
9011
température de fonctionnement:
-50...100 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Non
ouvertures d'aération disponibles:
Non
Les Atouts de l'article:
Contact pour stations abonnées sur le bus dans des boîtiers électroniques
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


