Weidmüller - SSR 24V ACDC/24 VDC 5A - Connecteurs STV, RSV / autres - 8576350000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - SSR 24V ACDC/24 VDC 5A - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée - 15...30 V

  • type de tension d'entrée - AC/DC

  • tension de sortie - 0...30 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 5 A

Conditionnement

  • 15 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248230525

Réf. Sonepar

00097823052

Réf. Fournisseur

8576350000

Marque

Weidmüller

tension d'entrée:

15...30 V

type de tension d'entrée:

AC/DC

tension de sortie:

0...30 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

5 A

type de sortie numérique:

transistor

avec affichage LED:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Relais statique pour commutation et amplification de signaux numériques. Le relais fonctionne sans usure et sans bruit. Circuit de commande et circuit de charge avec isolation électrique.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller