🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Weidmüller - STA 1/ZA SAK4-10 - Série SAK - blocs de jonction - 1632450000

CopieCopie
Weidmüller - STA 1/ZA SAK4-10 - Série SAK - blocs de jonction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...1.5 mm²

  • longueur de dénudage - 6 mm

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • nombre de pôles - 1

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190209636

Réf. Sonepar

00097020963

Réf. Fournisseur

1632450000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...1.5 mm²

longueur de dénudage:

6 mm

tension assignée (Ue):

250 V

nombre de pôles:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

1.5...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...1.5 mm²

connectable:

Oui

dimension de trame:

6.4 mm

Série SAK - blocs de jonction

Les Atouts de l'article:

Adaptateur de test pour les mesures sur les terminaisons.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller