Weidmüller - Support de repère d?appareil, autoadhésif, Largeur: 17 mm - 1880850000

CopieCopie
Weidmüller - Support de repère d?appareil, autoadhésif, Largeur: 17 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - autre

  • longueur - 15 mm

  • transparent - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248481224

Réf. Sonepar

00097848122

Réf. Fournisseur

1880850000

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

autre

longueur:

15 mm

transparent:

Oui

largeur:

17 mm

hauteur:

15 mm

Goulotte de Câblage

Les Atouts de l'article:

Support pour le repérage d’équipements & appareillages afin d'identifier les appareils. Les supports doivent être vissés, collés ou serrés avec des colliers.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Weidmüller

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller