Weidmüller - Switch FE non administrable, BasicLine B, PROFINET Classe A, 4xRJ45, 1xSFP - 2908140000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Switch FE non administrable, BasicLine B, PROFINET Classe A, 4xRJ45, 1xSFP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • mode de pose - Rail DIN

  • gérable - Non

  • nombre de ports PoE - 0

  • nombre de fentes de module - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986847958

Réf. Sonepar

00097684795

Réf. Fournisseur

2908140000

Marque

Weidmüller

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

mode de pose:

Rail DIN

gérable:

Non

nombre de ports PoE:

0

nombre de fentes de module:

0

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

4

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

pays de fabrication:

TAIWAN

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

1

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

114 mm

largeur:

26 mm

profondeur:

70 mm

Adapté à EtherNet/IP, 4xRJ45, 1xSFP, IP30, température de fonctionnement -40…+75 °C, alimentation redondante 12/24/48 V DC, 24 V AC

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller