Weidmüller - Switch Full Gigabit Ethernet non administrable, BasicLine B, Tropicalisé - 2908100000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 5
mode de pose - Rail DIN
gérable - Non
nombre de ports PoE - 0
Ethernet - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099986848153
Réf. Sonepar
00097684815
Réf. Fournisseur
2908100000
Marque
Weidmüller
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
5
mode de pose:
Rail DIN
gérable:
Non
nombre de ports PoE:
0
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
pays de fabrication:
TAIWAN
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
114 mm
largeur:
26 mm
profondeur:
70 mm
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


