Weidmüller - Switch PoE Fast Ethernet, non administrable, PROFINET Classe A, 1xRJ45 4xSPE - 3012120000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - Rail DIN
Ethernet - Oui
couche 2 - Oui
couche 3 - Non
indice de protection (IP) - IP30
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099986918344
Réf. Sonepar
00097691834
Réf. Fournisseur
3012120000
Marque
Weidmüller
mode de pose:
Rail DIN
Ethernet:
Oui
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
145.1 mm
largeur:
28 mm
profondeur:
108.3 mm
pays de fabrication:
TAIWAN
MAC frame filtering, QoS, SPE-T1L, SPE-T1L (master/slave), PoDL, PoDL SCCP, PoDL (24V/50V) IP30, température de fonctionnement -40…+75 °C, alimentation 24V DC,
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


