Weidmüller - SwitchMark, Repérage d’équipements et appareillages, 8 x 27 mm, blanc - 1699820000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - SwitchMark, Repérage d’équipements et appareillages, 8 x 27 mm, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 1 mm

  • transparent - Non

  • fluorescent - Non

Conditionnement

  • 80 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4008190892265

Réf. Sonepar

00097089226

Réf. Fournisseur

1699820000

Marque

Weidmüller

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

1 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

27 mm

hauteur:

8 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

SwitchMark, Repérage d’équipements et appareillages, 8 x 27 mm, blanc Repères d'appareillages - SwitchMark

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller