Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - Système de codage des câbles, argent, Diamètre extérieur du conducteur:14 - 79 m - 1774510000

CopieCopie
Weidmüller - Système de codage des câbles, argent, Diamètre extérieur du conducteur:14 - 79 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 16...500 mm

  • longueur - 60 mm

  • largeur - 11 mm

  • couleur - argent

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248149308

Réf. Sonepar

00097814930

Réf. Fournisseur

1774510000

Marque

Weidmüller

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

16...500 mm

longueur:

60 mm

largeur:

11 mm

couleur:

argent

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

acier inoxydable

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Repérage de fils

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller