Non retournable

Weidmüller - Système de codage des câbles, argent, Diamètre extérieur du conducteur:14 - 79 m - 1002680000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Système de codage des câbles, argent, Diamètre extérieur du conducteur:14 - 79 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 16...500 mm

  • longueur - 176 mm

  • largeur - 11 mm

  • couleur - argent

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248695102

Réf. Sonepar

00097869510

Réf. Fournisseur

1002680000

Marque

Weidmüller

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

16...500 mm

longueur:

176 mm

largeur:

11 mm

couleur:

argent

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

acier inoxydable

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

SUEDE

Repérage de fils

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller