Weidmüller - Système de codage des câbles, argent, Nombres, Acier inox 1.4404, 500 °C Repères - 1712500001

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Système de codage des câbles, argent, Nombres, Acier inox 1.4404, 500 °C Repères

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 16...500 mm

  • longueur - 5.5 mm

  • largeur - 9.9 mm

  • couleur - argent

Conditionnement

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190947194

Réf. Sonepar

00097094719

Réf. Fournisseur

1712500001

Marque

Weidmüller

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

16...500 mm

longueur:

5.5 mm

largeur:

9.9 mm

couleur:

argent

type:

à paroi moyenne

matériau:

acier inoxydable

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

chiffres

mode de pose:

différer

pays de fabrication:

SUEDE

Repérage de fils

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller