Weidmüller - Système de codage des câbles, argent, Nombres, Acier inox 1.4404, 500 °C Repères - 1712500006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
diamètre du conducteur - 16...500 mm
longueur - 5.5 mm
largeur - 9.9 mm
couleur - argent
Conditionnement
200 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190947248
Réf. Sonepar
00097094724
Réf. Fournisseur
1712500006
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
16...500 mm
longueur:
5.5 mm
largeur:
9.9 mm
couleur:
argent
type:
à paroi moyenne
matériau:
acier inoxydable
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
chiffres
mode de pose:
différer
pays de fabrication:
SUEDE
Les Atouts de l'article:
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


