Non retournable

Weidmüller - Système de codage des câbles, blanc, Diamètre extérieur du conducteur:10 - 317 m - 1764050000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Système de codage des câbles, blanc, Diamètre extérieur du conducteur:10 - 317 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • longueur - 17.5 mm

  • largeur - 9 mm

  • couleur - blanc

  • type - à paroi moyenne

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248052431

Réf. Sonepar

00097805243

Réf. Fournisseur

1764050000

Marque

Weidmüller

modèle:

autre

longueur:

17.5 mm

largeur:

9 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

différer

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Repérage de fils

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller