Weidmüller - Système de codage des câbles, Diamètre extérieur du conducteur:10 - 317 mm - 1395680000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
diamètre du conducteur - 16...500 mm
diamètre du câble - 10...317 mm
longueur - 4 mm
largeur - 11.4 mm
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118196115
Réf. Sonepar
00097819611
Réf. Fournisseur
1395680000
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
16...500 mm
diamètre du câble:
10...317 mm
longueur:
4 mm
largeur:
11.4 mm
couleur:
autre
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
SUEDE
Les Atouts de l'article:
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


