Weidmüller - Système de codage des câbles, jaune, Diamètre extérieur du conducteur:1.3 - 3 mm - 0252111637

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
diamètre du conducteur - 0.2...1.5 mm
diamètre du câble - 1.3...3 mm
longueur - 3 mm
largeur - 3.4 mm
Conditionnement
200 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
EAN
4008190000738
Réf. Sonepar
00097000073
Réf. Fournisseur
0252111637
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
0.2...1.5 mm
diamètre du câble:
1.3...3 mm
longueur:
3 mm
largeur:
3.4 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
lettres
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


