Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - Système de codage des câbles, jaune, Diamètre extérieur du conducteur:2.5 - 5 mm - 1568251511

CopieCopie
Weidmüller - Système de codage des câbles, jaune, Diamètre extérieur du conducteur:2.5 - 5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 1.5...4 mm

  • diamètre du câble - 2.5...5 mm

  • longueur - 3 mm

  • largeur - 4.2 mm

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190018955

Réf. Sonepar

00097001895

Réf. Fournisseur

1568251511

Marque

Weidmüller

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

1.5...4 mm

diamètre du câble:

2.5...5 mm

longueur:

3 mm

largeur:

4.2 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

chiffres

mode de pose:

autre

Repérage de fils

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller