Weidmüller - Système de codage des câbles, jaune, Diamètre extérieur du conducteur:4 - 10 mm, - 1568261651

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Système de codage des câbles, jaune, Diamètre extérieur du conducteur:4 - 10 mm,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 2.5...16 mm

  • diamètre du câble - 4...10 mm

  • longueur - 4 mm

  • largeur - 7 mm

Conditionnement

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190030636

Réf. Sonepar

00097003063

Réf. Fournisseur

1568261651

Marque

Weidmüller

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

2.5...16 mm

diamètre du câble:

4...10 mm

longueur:

4 mm

largeur:

7 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

lettres

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

SUEDE

Repérage de fils

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller