Weidmüller - Système de codage des câbles, jaune, Diamètre extérieur du conducteur:8 - 16 mm, - 0253511735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
diamètre du conducteur - 16...70 mm
diamètre du câble - 8...16 mm
longueur - 9 mm
largeur - 11 mm
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190027780
Réf. Sonepar
00097002778
Réf. Fournisseur
0253511735
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
16...70 mm
diamètre du câble:
8...16 mm
longueur:
9 mm
largeur:
11 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
autre
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
SUEDE
Les Atouts de l'article:
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


