Weidmüller - Système de codage des câbles, jaune, transparent, Diamètre extérieur du conducte - 2902810000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Système de codage des câbles, jaune, transparent, Diamètre extérieur du conducte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du conducteur - 0.75...2.5 mm

  • diamètre du câble - 4...10 mm

  • longueur - 30 mm

  • largeur - 5.3 mm

  • couleur - jaune

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986005365

Réf. Sonepar

00097600536

Réf. Fournisseur

2902810000

Marque

Weidmüller

diamètre du conducteur:

0.75...2.5 mm

diamètre du câble:

4...10 mm

longueur:

30 mm

largeur:

5.3 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

pays de fabrication:

SUEDE

Goulotte de Câblage

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller