Weidmüller - Système de codage des câbles, transparent, Diamètre extérieur du conducteur:1.3 - 1719760000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Système de codage des câbles, transparent, Diamètre extérieur du conducteur:1.3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 0.22...0.5 mm

  • diamètre du câble - 1.3...2 mm

  • longueur - 12 mm

  • largeur - 5.4 mm

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4008190353117

Réf. Sonepar

00097035311

Réf. Fournisseur

1719760000

Marque

Weidmüller

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

0.22...0.5 mm

diamètre du câble:

1.3...2 mm

longueur:

12 mm

largeur:

5.4 mm

couleur:

autre

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Oui

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Goulotte de Câblage

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller